Profilová rezná vložka Šesťhran, TiN, Od šesťhranu: 9mm

Č. pol.: 290346 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šesťhranu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Šesťhran
Vhodné pre šesťhran 9 mm - 11 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
Minimálna veľkosť kľúča 9 mm
Maximálna veľkosť kľúča 11 mm
Typ výrobku Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290346 9
EAN/GTIN 4045197965714
Číslo výrobcu 290346 9

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GRP, CFRP
N
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.
Vhodné na prebrúsenie.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie profilov č. 290340290344.

Poznámka:

  • Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.