{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Gewindesteigung | 3 mm | |
Odroda | HB7735 | |
Rezný materiál | HM | |
Typ závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Veľkosť dosky | 41 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Innen-/Außenanwendung | vonkajší | |
passend für Gewinde | M24; M27 | |
Anzahl Schneiden Z | 13 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Vollprofil | Áno | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218074 3 | |
EAN/GTIN | 4045197447586 | |
Číslo výrobcu | 218074 3 |