{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 77 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,41 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 34,85 mm | |
Zodpovedajúca vložka | AP.. 1003.. | |
Vložte súpravu skrutiek | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215850 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197221711 | |
Číslo výrobcu | 215850 40/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
276,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
282,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 4 | 4 | 4 |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Zodpovedajúca vložka | AP.. 1003.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. |
Rezanie -⌀ DC. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 34,85 mm | 31,95 mm | 34,5 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |