{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 160612 | |
Polomer rohov | 1,2 mm | |
Odroda | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Krmivo f | 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 450 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250377 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697182 | |
Číslo výrobcu | TAA01062 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 160612, Typ: CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
19,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Odroda | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Ističe čipov | PH | SG | VG |
Krmivo f | 0,28 mm/ot. - 0,88 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |