{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Pre vrúbkovaný profil | RAA 2×AA | |
Šírka drieku | 12 mm | |
Výška drieku | 10 mm | |
Pre ryhovaný⌀ d1 | 15 mm | |
Pre vrúbkované šírky b | 6 mm | |
Pre vrúbkovaný otvor⌀ d2 | 6 mm | |
Pre vrúbkovaný zápustný⌀ d3 | 11 mm | |
Pracovný priestor | 3 mm - 40 mm | |
Pribalené skrutky | 299925 1 | |
Disk je spustený | 299927 1 | |
Typ výrobku | Rádlovací nástroj |
Číslo položky | 290090 10 | |
EAN/GTIN | 4030741688065 | |
Číslo výrobcu | 31002801 |