Sústružnícky nôž zapichovací vnútorný pravý podobný ako DIN 4963, HSS E, ⌀ stopky: 6mm

Č. pol.: 297120 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 6 mm
Rezný materiál HSS E
Celková dĺžka 125 mm
Šírka reznej hrany 2 mm
Na vŕtanie od ⌀ 13 mm
Maximálna hĺbka penetrácie tmax 3 mm
Typ výrobku Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297120 6
EAN/GTIN 4045197190628
Číslo výrobcu 297120 6

Popis

Prevedenie:

Všetky rozmery zvarené.

Použitie:

Univerzálne použitie, stredné rezné rýchlosti.
HSS/E − Na všetky sústruhy v individuálnej a sériovej výrobe. Tieto sústružnícke nože majú veľký rezný výkon a sú odolné proti zlomeniu aj pri veľkých hĺbkach rezu, prerušovanom reze alebo materiáloch s vysokou pevnosťou v ťahu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka