{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka hriadeľa b | 16 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Dĺžka hlavy L1 | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 113 mm | |
L 2 | 18,5 mm | |
Skrutka | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Typ výrobku | Držiak s mechanickým upínaním |
Číslo položky | 273800 16 | |
EAN/GTIN | 4045197499905 | |
Číslo výrobcu | 273800 16 |