{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMM 120412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 12 mm | |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251386 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780164 | |
Číslo výrobcu | 251386 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SNMM 120412, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
492 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Lamač triesok | SR | SG | SG |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |