{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 8 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Kopírovacie frézovanie | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 23 mm | |
Dĺžka 1 | 13 mm | |
Prídržný závit M | M5 | |
Vložte skrutku | 219870 (7IP; 0,9 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212620 8 | |
EAN/GTIN | 4045197712776 | |
Číslo výrobcu | 212620 8 |