DNMG 150612, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 250764 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,28 € / ks
  • Od 10 ks
    14,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
852 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DNMG 150612
Polomer rohov 1,2 mm
Odroda HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Stav rezania kontinuálny
Ističe čipov SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 5 mm
Krmivo f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 440 m/min
Počet zmien/rezov 4
Jednoduché/hrubé priradenie hrubovanie a dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250764 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779908
Číslo výrobcu 250764 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum