{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 120408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | CA510 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | WP | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Krmivo f | 0,06 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 180 m/min - 590 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 250105 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697076 | |
Číslo výrobcu | TAA00996 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Typ: CA510
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
13,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 277 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Stav rezania | kontinuálny | kontinuálny |
Odroda | CA510 | HB7010-1 |
Krmivo f | 0,06 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |