{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 3 mm | |
Užitočná dĺžka | 15 mm | |
Driek⌀ d. | 4 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
q | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,2 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 0,7 mm | |
Zodpovedajúci držiak svorky č. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240115 3 | |
Číslo výrobcu | H51 31150.0182 |