{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ D. | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pre typ otvoru | pri slepom a priechodnom otvore | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pre držiak č. 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Dĺžka rezu l1 | 6 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,8 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239826 20 | |
Číslo výrobcu | 75J.71.20H7N |