{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WCHX 070308 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7120 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Bočná aplikácia | M | |
Typ | SM | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 110 m/min - 220 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 110 m/min - 140 m/min | |
Vhodné pre nástroj⌀ DC.. | 15 mm | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Typ výrobku | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268486 SM | |
EAN/GTIN | 4045197470720 | |
Číslo výrobcu | 268486 SM |