{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorná hĺbka otáčania do | 5×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | A20R SDUCR/L11 | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 11T3.. | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 27 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 16,5 mm | |
Výška zovretia L2 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 100 mm | |
Vložte skrutku | 269022 3 | |
Aplikácia | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260338 20/11 | |
Číslo výrobcu | THC11712 |