{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGT 110302 FN | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Prevedenie rezných hrán | N | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy | 300 m/min - 1 500 m/min | |
Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Uhol čela | 6 Stupeň | |
Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
Číslo položky | 265877 N | |
EAN/GTIN | 4045197644282 | |
Číslo výrobcu | 265877 N |