{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Largeur de gorge w | 3,1 mm | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | CU7033 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Cermet | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | droite | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Číslo položky | 273350 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197143433 | |
Číslo výrobcu | 273350 3,1 |