Upichovacia doštička Plný rádius, CBN825, Šírka zápichu w: 2mm

Č. pol.: 273746 2
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Hlavné použitie H
Podmienka rezu kontinuálne
Typ CBN825
Rezný materiál CBN
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273746 2
EAN/GTIN 4045197643612
Číslo výrobcu 273746 2

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
100
Oceľ < 67 HRC
H
100
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché