{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | QuickTurn | |
Veľkosť drieku | 20 mm | |
Veľkosť dosky | 12 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | DCLNR/L 2025K12 | |
Zodpovedajúca vložka | CN.. 1204.. | |
Šírka funkcie L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 3 | |
Skrutka podložky | 259025 4 | |
Svorky | 259038 7 | |
Uhol nastavenia κ | 95 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250015 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197649850 | |
Číslo výrobcu | 250015 20/12 |