{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SNMM 190624 | |
Polomer rohov | 2,4 mm | |
Odroda | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | SR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 12 mm | |
Krmivo f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet zmien/rezov | 8 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251394 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780188 | |
Číslo výrobcu | 251394 HB7010-1 |