{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | KNUX 160410L | |
Polomer rohov | 1 mm | |
Odroda | HBX020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | PG | |
Fáza vedenia čipu | 3,2 mm | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 6 mm | |
Krmivo f | 0,2 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Hrubovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251098 HBX020 | |
Číslo výrobcu | 251098 HBX020 |