{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMT 120404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | PV720 | |
Rezný materiál | Cermet | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | GK | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260202 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726936 | |
Číslo výrobcu | TLD64046 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 120404, Typ: PV720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
14,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
530 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 2 | 2 |
Vložte kód ISO | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Rezný materiál | Cermet | Cermet |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Ističe čipov | GK | SM |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |