{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CCMT 060204 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | CCX | |
Rezný materiál | Cermet | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | P | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | PP | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 310 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260092 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Typ: CCX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 2 | 2 |
Rezný materiál | Cermet | Cermet |
Ističe čipov | PP | SS |
Krmivo f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Hlavné použitie | P | P |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |