{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | LOMU100408-ER-SM | |
Typ | INOX | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR1535 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,06 mm - 0,15 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225237 10 | |
EAN/GTIN | 4960664686070 | |
Číslo výrobcu | TLC04351 |