{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 32 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ základného držiaka | 09/16 | |
Počet rezných hrán Z | 16 | |
Šírka platne E | 6 mm | |
Hĺbka záberu ae max na rez | 7,6 mm | |
Posuv fz | 0,025 mm | |
Materiál | VHM | |
Stopka | s otvorom | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218226 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737366 | |
Číslo výrobcu | 179698 |