{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 16 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Rozsah prestavenia Uhol skosenia | 0-90 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Dĺžka výčnelku L1 | 37 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 86 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SP.T09T3.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Nastavovací prvok | 219885 | |
Upevňovacia skrutka pre nastavovací prvok | 219887 | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 216635 16 | |
EAN/GTIN | 4045197778970 | |
Číslo výrobcu | 216635 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nastaviteľný záhlbník, stopka Weldon, ⌀ stopky Ds h6: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
227,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
135,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 2 |
Celková dĺžka Lcelk | 86 mm | 90 mm |
vhodná otočná rezná platnička | SP.T09T3.. | 260982 HB725-1 |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 20 mm |
Druh produktu | Záhlbník | Fazetková fréza |