{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Q | |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Celková dĺžka Lges | 25 mm | |
Prídržný závit M | M8 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 24 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 0,3 mm | |
Uhol valenia αmax. | 3,73 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 6,13 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XOM.060310 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212804 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938299 | |
Číslo výrobcu | 212804 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
185,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
187,43 €
137,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lges | 25 mm | 25 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | 16 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 6,13 mm | 8,4 mm |