{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TOHX 140305 N | |
Polomer rohov | 0,5 mm | |
Odroda | P25M | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Bočná aplikácia | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Ističe čipov | G06 | |
Výprask uhol | 0 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 300 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 120 m/min - 180 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268888 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109036925 | |
Číslo výrobcu | W30 26660.0503 |