{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TOHX 090204 N | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | P25M | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Bočná aplikácia | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Výprask uhol | 0 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 300 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 120 m/min - 180 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokončovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268887 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109036826 | |
Číslo výrobcu | W30 14660.0403 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOHX 090204 neutrálna, W30, Typ: P25M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
745 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 476 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
676 kus/y s okamžitým dodaním
5,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 112 kus/y s okamžitým dodaním
7,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polomer rohov | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vložte kód ISO | TOHX 090204 N | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Stav rezania | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |