{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 8 mm | |
Veľkosť dosky | 7 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | SVLCR/L 0808D07 | |
Zodpovedajúca vložka | VC.. 0702.. | |
Šírka funkcie L4 | 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269028 27 | |
Uhol nastavenia κ | 107,5 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261307 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948342 | |
Číslo výrobcu | 261307 8/07 |