{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ upínania na stopku | S20 | |
Smer rezania | vľavo a vpravo | |
Dĺžka previsu LA | 154 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 73,2 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 100 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
maximálna sila valcovania | 3 kN | |
⌀ valčekov | 5 mm | |
Stopka štvorhran | 20×20 mm | |
Druh produktu | Nástroj na valčekovanie |
Číslo položky | 291530 S20 | |
EAN/GTIN | 4060491000237 | |
Číslo výrobcu | EGI5-32AI-1-SL20-WL100 |