{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 3 mm | |
Profil | Šesťhran | |
L | 5 mm | |
L 1 | 40 mm | |
Tolerancia | 0,07 až 0,1 mm | |
⌀ d. | 16 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293046 3 | |
EAN/GTIN | 4045197946591 | |
Číslo výrobcu | 293046 3 |