{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Šírka základnej plochy | 500 mm | |
Hĺbka základnej plochy | 800 mm | |
Užitočná šírka | 452 mm | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Koleso⌀ | 160 mm | |
Počet nosných koľajníc (strana Pro) | 2 | |
Počet nosičov nástrojov (strana Pro) | 4 | |
Maximálna nosnosť | 400 kg | |
Materiálové koleso | celogumové | |
Typ výrobku | CNC prepravný vozík |
Číslo položky | 970046 452 | |
EAN/GTIN | 4062406163112 | |
Číslo výrobcu | 970046 452 |