{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 1 300 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Úžitková výška | 970 mm | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy | 2 | |
Maximálna nosnosť | 200 kg | |
Hmotnosť | 32 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Číslo položky | 972060 1300 | |
EAN/GTIN | 4062406167103 | |
Číslo výrobcu | 972060 1300 |