{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 60 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 500 kg | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Úžitková výška | 1 040 mm | |
Počet políc | 2 | |
Predné strany skriniek | Krídlové dvierka s priezorom | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Polohovanie rukoväti | hore | |
Druh produktu | Skriňa na zakladače |
Číslo položky | 949503 1200 | |
EAN/GTIN | 4062406080570 | |
Číslo výrobcu | 949503 1200 |