{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 500 kg | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 275 mm | |
Šírka v G. | 30 | |
Hĺbka v G. | 11 | |
Hmotnosť | 72,5 kg | |
Typ výrobku | Zásobníková skriňa |
Číslo položky | 944119 45 | |
EAN/GTIN | 4062406068554 | |
Číslo výrobcu | 944119 45 |