{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E. | 27×27 E | |
Výška | 710 mm | |
Šírka | 565 mm | |
Hĺbka | 572 mm | |
Šírka v E. | 27 E | |
Hĺbka v E. | 27 E | |
Užitočná výška | 450 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 450 mm | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Koleso⌀ | 100 mm | |
S valivým okrajom | Áno | |
Počet zásuviek | 0 | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Polica na materiál | s ryhovanou gumou | |
Vykonanie | pojazdný; na individuálne osadenie | |
Konštrukcia s rolovacej hrany | 3-stranný | |
Posuvná rukoväť | áno | |
Umiestnenie potlačte rukoväť | predná strana | |
Hmotnosť | 44 kg | |
Typ výrobku | Montážny vozík |
Číslo položky | 942835 710/0 | |
EAN/GTIN | 4045197773913 | |
Číslo výrobcu | 942835 710/0 |