{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Montážna pomôcka | Vyrážanie | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E. | 36×27 E | |
Výška | 700 mm | |
Šírka | 717 mm | |
Hĺbka | 572 mm | |
Šírka v E. | 36 E | |
Hĺbka v E. | 27 E | |
Užitočná výška | 600 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 600 mm | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Typ výrobku | Korpus skrine na náradie |
Číslo položky | 942958 600 | |
EAN/GTIN | 4045197773944 | |
Číslo výrobcu | 942958 600 |