{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nad hlavou | 178 mm | |
Dĺžka kĺbového ramena L1 | 56 mm | |
Dĺžka kĺbového ramena L2 | 51 mm | |
Spodný spojovací závit | M5 | |
Adhézna sila | 320 N | |
Maximálne zaťaženie | 2,7 kg | |
Magnetická dĺžka chodidla | 40 mm | |
Magnetická šírka nohy | 30 mm | |
Magnetická výška chodidla | 35 mm | |
Typ výrobku | Merací statív |
Číslo položky | 441170 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005397349 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnetický merací stojan s jemným nastavením na magnetickej základni, Typ: 120SF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
465 kus/y s okamžitým dodaním
120,51 €
90,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Adhézna sila | 320 N | 320 N |
Dĺžka kĺbového ramena L1 | 56 mm | 56 mm |
Dĺžka kĺbového ramena L2 | 51 mm | 51 mm |
Magnetická šírka nohy | 30 mm | 30 mm |
Magnetická výška chodidla | 35 mm | 36 mm |
Magnetická dĺžka chodidla | 40 mm | 36 mm |
Maximálne zaťaženie | 2,7 kg | 2,7 kg |