Digitálny hĺbkomer s dátovým výstupom 750

Č. pol.: 418710 750

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 61,60 € PU (ks)
  • 67,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 750 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,06 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 250 mm
Prierez Meracej lišty 20×6 mm
Balenie Puzdro
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418710 750
EAN/GTIN 4946368377087
Číslo výrobcu 571-206-10

Popis

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dodatočné mostíky č. 418744.
Dátový kábel č. 497080 a 497100.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka