30 EWRi hloubkoměr malých hloubek 25 mm, ZW 0,01 mm, v pouzdře

Č. pol.: L40080 2623
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky L40080 2623
EAN/GTIN 4059192061937
Číslo výrobcu 4126751

Popis

Popis:

Digitální posuvný hloubkoměr MarCal 30 EWRi; rozsah měření: 0–25 mm; kroková hodnota číslic mm/palce: 0.01 mm / 0.0005 palce; datové rozhraní: Integrated wireless; IP stupeň krytí: IP 67; rozsah dodávky: Baterie, návod k použití, pouzdro