{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Divízia | 1/20 mm | |
Divízia | 1/128 palec | |
Delenie nonius mm/inch | Áno | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Dĺžka zobáka | 60 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 10 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197927668 | |
Číslo výrobcu | 415100 200 |