Držiak základných mierok s rýchloposuvom, Rozsah upínania: 0-100mm

Č. pol.: 481700 0-100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínací rozsah 0 mm - 100 mm
Dĺžka 206 mm
Šírka 30 mm
Typ výrobku Držiak koncovej mierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481700 0-100
EAN/GTIN 4030489220749

Popis

Prevedenie:

Držiak základných mierok s rýchloposuvom. Patentovaný rýchloposuv umožňuje bezpečné a rýchle upnutie paralelných koncových mierok. Upínací mechanizmus zabráni výpadku koncových mierok.