{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny rozsah váženia | 10 000 g | |
Čítanie | 5 g | |
Rozmery vážiacej dosky | 320×260 | |
Šírka | 320 mm | |
Hĺbka | 300 mm | |
Výška | 60 mm | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081561 LR6 | |
Čistá hmotnosť | 2,6 kg | |
Typ výrobku | Kompaktní váha |
Číslo položky | 479452 10000 | |
EAN/GTIN | 4045761161429 | |
Číslo výrobcu | ECB 10K-3N |