{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 15 mm | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | ±0,010 mm | |
Opakovateľnosť | 0,005 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
⌀ dotykovej guľôčky HM | 1,5 mm | |
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb | 17 mm | |
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf | 17 mm | |
minimálna šírka drážky | 2,5 mm | |
maximálna hrúbka drážky | 15 mm | |
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) | 45 mm | |
Meracia sila | 1,3 N - 1,5 N | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Druh produktu | Vonkajší snímač |
Číslo položky | 438990 0-15 | |
EAN/GTIN | 2050001918987 |