{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Divízia | 1/20 mm | |
Dĺžka noniusu | 39 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,05 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Dĺžka mostíka | 100 mm | |
Priečna koľajnica na meranie profilu | 11×4 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Typ výrobku | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418300 150 | |
EAN/GTIN | 4045197203632 | |
Číslo výrobcu | 418300 150 |