{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0 kN - 32 kN | |
Hodnota rozdelenia stupnice | 1 kN | |
Limit chyby | ±1,6 z konecnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) % | |
⌀ piesty | 50 mm | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 43 | |
Povrch piestu | 10 cm2 | |
Technológia merania | analógová | |
Výška snímača sily | 38 mm | |
⌀ meniče sily | 90 mm | |
Prevádzková teplota | -10 °C - 50 °C | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Krabicový silomer |
Číslo položky | 479110 0-32 |