{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 300 mm - 400 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Delenie meracieho bubna | 1/100 mm | |
Limit chyby | 7 µm | |
Vreteno⌀ | 10 mm | |
Meranie vretena dráhy | 50 mm | |
Merací bubon⌀ | 24 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Hmotnosť | 4,5 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420920 300-400 | |
EAN/GTIN | 4250099610802 |