{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 100 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 90 % | |
Kompenzácia výšky | 25 mm | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Maximálna pracovná výška (horný okraj dosky z tvrdého kameňa) | 900 mm | |
Vhodné pre veľkosť panelu dĺžkaךírka | 800×600 mm | |
Výška základne | 720 mm | |
Šírka vedľajšieho rámu | 550 mm | |
Hĺbka podštruktúry | 560 mm | |
Výška podkonštrukcie vrátane ložiskových súprav | 780 mm | |
Číslo dverí | 1 | |
Nosnosť rozložená na plochy | 500 kg | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
Hmotnosť | 51 kg | |
Typ výrobku | Podstavec |
Číslo položky | 431050 800X600 | |
Číslo výrobcu | 431050 800X600 |