{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±5 až ±5000 µm | |
Stupnica nastaviteľná | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Najväčšia prípustná chyba Ukazovateľ cifier | 0,3 % | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 255 mm | |
Šírka | 235 mm | |
Výška | 120 mm | |
Hmotnosť | 1,1 kg | |
Druh produktu | Zobrazovací prístroj |
Číslo položky | 434717 TT60 | |
Číslo výrobcu | 04430010 |